曜日別特売

業務用 冷凍ショーケース(フラット扉)(LED仕様)

業務用 冷凍ショーケース(フラット扉)(LED仕様) - ジェーシーエム業務用 冷凍ショーケース(フラット扉)(LED仕様) - ジェーシーエム業務用 冷凍ショーケース(フラット扉)(LED仕様) - ジェーシーエム業務用 冷凍ショーケース(フラット扉)(LED仕様) - ジェーシーエム業務用 冷凍ショーケース(フラット扉)(LED仕様) - ジェーシーエム業務用 冷凍ショーケース(フラット扉)(LED仕様) - ジェーシーエム業務用 冷凍ショーケース(フラット扉)(LED仕様) - ジェーシーエム業務用 冷凍ショーケース(フラット扉)(LED仕様) - ジェーシーエム

冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)
上部スライド式全面ガラス扉、LED照明付で中身が見やすい
フラット扉で使用用途が広がる
ノンフロン製品だから環境にやさしい
庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き
スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利
100V電源で温度調節はダイヤル7段階式

用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。内容量1台
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
間口(mm)
温度範囲(℃)
内容積(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28743674JCMCS-223FL内カゴ4個、霜取ヘラ、鍵601000‐20以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)223
オープン
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28743690JCMCS-293FL内カゴ5個、霜取ヘラ、鍵711240‐20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)293
オープン
85,980
94,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月下旬
28743699JCMCS-373FL内カゴ6個、霜取ヘラ、鍵801510‐20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)373
オープン
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする