業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉)(LED仕様)

業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉)(LED仕様) - ジェーシーエム業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉)(LED仕様) - ジェーシーエム業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉)(LED仕様) - ジェーシーエム業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉)(LED仕様) - ジェーシーエム業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉)(LED仕様) - ジェーシーエム業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉)(LED仕様) - ジェーシーエム業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉)(LED仕様) - ジェーシーエム業務用 冷凍ショーケース(ラウンド扉)(LED仕様) - ジェーシーエム

前後レール部分の材質は高級感あふれるアルミ仕様となっております。
冷凍能力は-20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)
上部スライド式全面ガラス扉、LED照明付で中身が見やすい
ラウンド型デザインで対面販売にも適している
ノンフロン製品だから環境にやさしい
庫内温度がわかるデジタル温度表示パネル付き
スライド式ガラス扉は鍵付きだから安心保管
4輪キャスター付きだから移動設置もラクラク
内カゴ付きだから取り出しやすく陳列整理にも便利
100V電源で温度調節はダイヤル7段階式

用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。温度範囲(℃)‐20℃以下(外気温30℃、湿度55%、無負荷平衝時直射日光受けず)内容量1台
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
間口(mm)
内容積(L)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28743708JCMCS-350L内カゴ7個、霜取ヘラ、鍵8516103501610×697×850
オープン
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
28743717JCMCS-405L内カゴ8個、霜取ヘラ、鍵10518204051820×697×850
オープン
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする