曜日別特売

業務用 卓上型冷凍ショーケース

業務用 卓上型冷凍ショーケース - ジェーシーエム業務用 卓上型冷凍ショーケース - ジェーシーエム業務用 卓上型冷凍ショーケース - ジェーシーエム業務用 卓上型冷凍ショーケース - ジェーシーエム業務用 卓上型冷凍ショーケース - ジェーシーエム

冷凍能力は-22℃以下(設定:-24℃~-28℃(外気温30℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。
LEDサインBOX付き宣伝効果向上
自然冷媒(R290)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。
マイコン制御のデジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
ノンフロン製品だから環境にやさしい。
三重ガラス扉だから庫内保冷能力が良い。
Low-Eガラス使用で結露がしにくい(Low-Eガラス効果:遮熱断熱省エネ結露防止)。
扉には鍵付きで安心保管
製品保証1年間。(但し、製品保証書保証修理規定に基づく)

用途小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。付属品網棚3枚・鍵質量(kg)63外形寸法(mm)595×554×950間口(mm)595温度範囲(℃)‐28℃~‐24内容積(L)70定格入力電力290/290W(50/60Hz)庫内寸法(mm)479×340×547内容量1台
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28743726JCMCS-70H
オープン
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする