明和グラビア
室外機用 遮熱シート 木目柄
室外機に敷くだけで強い日差しを跳ね返す!遮熱効果のある室外機用のシート!
セット内容
取付用マグネット8枚入り
材質
塩化ビニル樹脂、ガラス繊維
寸法(mm)
320×430
効果
遮熱:約24度
内容量
1袋(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28744496
27714
オープン
¥
2,300
¥2,530
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください