曜日別特売

ガーデントワイライト 追加用単品 ACコントローラースタンド

ガーデントワイライト 追加用単品 ACコントローラースタンド - YAMAZEN(山善)ガーデントワイライト 追加用単品 ACコントローラースタンド - YAMAZEN(山善)ガーデントワイライト 追加用単品 ACコントローラースタンド - YAMAZEN(山善)

ガーデントワイライトシリーズのACコントローラースタンド
ACコントローラーを高さを出して設置できます
上部フックの滑り止めで段差に引掛けることも可能
スタートキットに追加してライトアップの幅を広げましょう
この商品はガーデントワイライト専用です

用途ガーデントワイライト専用ACコントローラースタンド。玄関、お庭、駐車場、ガーデニング木や植物の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、玄関灯として。材質スチール、ゴム質量(kg)0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×6×46.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28747865GT-CS
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする