クリタック
アクアタップL
多重ろ過により、ゴミ鉄サビを除去し、水をクリーンにします。
取付簡単。水栓にポンと はめるだけ。
シャワー切替機能付きなので、洗い物に便利です。
材質
塩化ビニル樹脂、スチロール樹脂、ポリアセタール、PVA、ニトリルゴム、活性炭
寸法(mm)
62×48×71
質量(g)
48
交換目安
3か月(45℃以下でご使用下さい。)
対応水栓
先端にふくらみのある外径16~19mmまでの丸型自在水栓
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28743866
-
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください