クリタック
アクアタップi+
効率的多重ろ過により、ゴミ鉄サビを除去し、水をクリーンにします。
材質
ポリアセタール、スチロール樹脂、PVA、PP・PE不織布、活性炭、サンゴ化石、亜硫酸カルシウム
寸法(mm)
42×42×51
質量(g)
30
交換目安
3か月(45℃以下でご使用下さい。)
対応水栓
外ネジ式泡沫水栓(ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25)、内ネジ式泡沫水栓(ネジ部外径24mmネジ山ピッチ1.0)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28743875
-
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください