まるき
ラバーウッドコースター丸 10枚入
シンプルでおしゃれな丸型の木製コースターです。
材質
天然木 (ラバーウッド)
形状
丸
寸法(mm)
約93×93×9
直径(Φmm)
93
塗装
NC塗装
内容量
1箱(10個)
注意
※食器洗い乾燥機などでの使用不可。
※お湯または水に浸けたまま長時間放置しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28744198
04228
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください