シリコンキッチンマット 丸型

シリコンキッチンマット 丸型 - まるきシリコンキッチンマット 丸型 - まるきシリコンキッチンマット 丸型 - まるきシリコンキッチンマット 丸型 - まるきシリコンキッチンマット 丸型 - まるき
(1件のレビュー)

シリコン製のキッチンマットです。IHコンロや電子レンジにひくだけで汚れを防いだり、瓶を開けるとき等多様な面で便利です。
色につきましてはアソート品のため指定不可です。

材質シリコーンゴム寸法(mm)約230×210×0パッケージサイズ(mm)幅1×奥行225×高さ279耐熱温度(℃)230耐冷温度(℃)-30内容量1個
注意
※オーブンレンジを使用する際には、マットやマットを敷いた天板をフラットテーブルに直接置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28744250-
オープン
179
197(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28744250
2025-08-12
用途: IHコンロの傷予防
その他業種

プレート面が黒なので色を黒が欲しいけど選べたらエエのに

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする