リンテック21
台車荷落下防止 WKシリーズ
台車に載せた荷物の落下防止
台車の背板に掛けて固定するだけの簡単設置
ベルト長は5000mm。積荷高さに合わせた長さで簡単ロック
荷解き時はワンタッチロック解除。ベルト自動巻取り収納。
材質
PC/ABS樹脂、ステンレスばね、ナイロンベルト
寸法(mm)
約87×112×175
質量(g)
約500
ベルト長さ(mm)
約5000
耐荷重(kg)
200以下
範囲(mm)
背板幅取付範囲:100~150
構成
本体×1、取説×1
アズワン品番
65-8892-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28747515
WK205
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください