高階救命器具
ロッドベルト(3本セット)
従来のベルクロに比較して糸くずが絡みにくいものを使用しています。
ロッドをまとめ、保護するクッション性の高いクロロプレン素材を採用しました。
ロッドに限らず、様々な物を固定するのにも便利です。
セット内容
Sサイズ×2本、Mサイズ×1本
色
Black
ベルト幅(mm)
S:30、M:50
ベルト長さ(m)
S:280、M:330
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28747655
BSJ-RodBelt
¥1,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください