6Gb/sのフルスピード転送を実現するために、工夫を施し新開発したケーブルを採用し、高速転送の為に新規開発した本物の6Gb/s対応ケーブルです。
SATA 3.0の規格テスト全ての項目にパスしており、独自の転送試験においても十分な性能を確認しております。
コネクタ内部のはんだ付には、自動はんだ機を使用し、はんだのペースト量や温度を厳密に管理し、バラツキのない高品質なケーブルに仕上げています。
従来の150MB/s(1.5G),300MB/s(3.0G)転送で、信頼性の高い高品質ケーブルとしての利用もお薦めです。
取り回しが楽なソフトケーブルを使用しています。
コネクタも含め、高級感のあるオールブラック仕様で仕上げています。