曜日別特売

Type-Cコの字型変換コネクタ

Type-Cコの字型変換コネクタ - エスエスエーサービスType-Cコの字型変換コネクタ - エスエスエーサービスType-Cコの字型変換コネクタ - エスエスエーサービスType-Cコの字型変換コネクタ - エスエスエーサービスType-Cコの字型変換コネクタ - エスエスエーサービス

PD 100W及び映像出力時4K@60Hzに対応したType-Cのコの字型変換コネクタです。
従来のコの字よりワイドな設計で、任天堂 Switchや 厚めのスマホケースにも対応します。
ケーブルの折り曲げ及び断線を防止できます。
スマホのカバーをしたままケーブルを後ろにすることも可能です。

適合規格QC2.0/QC3.0対応急速充電対応端子USB Type-C(オス) - USB Type-C(メス)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28748836STCM-TCFU
718
709
780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする