曜日別特売

リストレストパッド(M)

リストレストパッド(M) - REDRAGON(レッドラゴン)リストレストパッド(M) - REDRAGON(レッドラゴン)リストレストパッド(M) - REDRAGON(レッドラゴン)リストレストパッド(M) - REDRAGON(レッドラゴン)リストレストパッド(M) - REDRAGON(レッドラゴン)リストレストパッド(M) - REDRAGON(レッドラゴン)リストレストパッド(M) - REDRAGON(レッドラゴン)リストレストパッド(M) - REDRAGON(レッドラゴン)

テンキーレスキーボード幅に合わせたリストレスト(パームレスト)です。
長時間のキーボード操作にも手首や腕の疲れを軽減するソフトなクッションが入っています。
蒸れにくくサラサラとした肌触りの良い表面生地で、底面は強めのキー打でもズレない滑り止め付きです。

ブラック質量(g)172寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)359×20×73材質(表面)PU寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)359×20×73RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプキーボード用材質(台座)ABS内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28749010P036TI
982
979
1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする