60%ゲーミングキーボード

60%ゲーミングキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)60%ゲーミングキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)60%ゲーミングキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)60%ゲーミングキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)60%ゲーミングキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)60%ゲーミングキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)60%ゲーミングキーボード - REDRAGON(レッドラゴン)

特別限定カラーモデルです。
61キーが幅295×奥行105×高さ35mmサイズに配列されているゲーミングキーボードで、省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。
シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。
クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。
押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。
ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。
複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、
ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、
集中したゲームプレイを提供します。
LEDの光り方は様々な種類から選べ、レインボーを波のように動かせたり特定のキーだけを光らせたり、
押したときだけ発色させたりすることができます。
単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。
専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。

その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバースイッチ耐久値:約5000万回(理論値)接続方式有線入力約2mm対応アンチゴースト対応キー数×61キー配列英語61キー荷重キー:約40gキー方式GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ 赤軸キーストローク(mm)約4.0キーボード英語レイアウトコンパクトキーボードスイッチ特性リニアキーピッチ(mm)19インターフェイスUSB(A)RoHS指令(10物質対応)対応キーロックWindows対応内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28749028K617-RGBGWTIグレー
4,982
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
28749037K617-RGBPWTIピンク
4,982
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする