REDRAGON(レッドラゴン)
ゲーミングキーボード
完全日本語レイアウト
銀軸メカニカルキー採用(GAOTE OUTEMU)
シンプルな外観に変更
最高級モデル同格の重量感と質感
質量(g)
約805(本体のみ、USBケーブル別)
スイッチ
特製:リニア
接続方式
有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
353×124×38
軸
銀軸
接続
USB有線接続
入力
約1.3mm
機能
N-Keyロールオーバー、アンチゴースト、Windowsキーロック、バックライト発光パターン18種
キー配列
日本語レイアウト92キー
動作環境
キーボード対応のUSB Aポート
荷重
キー:約45g
キーストローク(mm)
約4.0
ケーブル長(cm)
約150(本体直付)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28749107
K552W-RGB-JPTI
¥
6,680
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください