電源供給ケーブル

電源供給ケーブル - カモン

電源入力がDC5V、0.5Aで、丸型(同軸)タイプのDC電源入力機器に、スマートフォンの充電器やパソコンのUSB
A端子から給電できるケーブルです。

ケーブル長(m)0.5コネクタ形状USB A(オス) - DC 同軸(外形4.0mm、内径1.7mm)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC5V、0.5Aオス形状USB(タイプA)、DC変換タイプオス-オス内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28749195DC05-4017
364
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする