曜日別特売

極細HDMIケーブル

極細HDMIケーブル - 変換名人極細HDMIケーブル - 変換名人極細HDMIケーブル - 変換名人極細HDMIケーブル - 変換名人極細HDMIケーブル - 変換名人極細HDMIケーブル - 変換名人極細HDMIケーブル - 変換名人極細HDMIケーブル - 変換名人
(2件のレビュー)

極細HDMIケーブルです。
4K(30Hz)に対応しています。
ケーブル直径は3.2mmです。
プラグは金メッキ加工です。
アルミ2重シールドを採用しました。
ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。
モバイル機器とモニタの接続に最適です。

コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(オス)プラグ金メッキシールドアルミ2重シールドケーブル径(Φmm)3.2ケーブル種類スリムケーブル変換タイプオス-オス内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28749274HD010412約10
527
519
571(税込)
当日出荷
28749290HD015413約15
527
519
571(税込)
当日出荷
28749299HD020413約20
573
569
626(税込)
当日出荷
28749308HD030414約30
573
569
626(税込)
当日出荷
28749317HD050415約50
636
629
692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28749274
2024-09-09
用途: テレビとの接続
製造業

これまでコードが邪魔だったが、短いコードでスッキリさせることができました

対象商品 : 28749299
2024-01-28
用途: 配線の改善
こば歯科医院医療・福祉・介護関連業

短くてもよく曲がって、機器の間にすっぽり収まった。20cmを使用したが、長さの選択にだけかなり考慮した。動作は問題ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする