曜日別特売

極細HDMIケーブル

極細HDMIケーブル - 変換名人極細HDMIケーブル - 変換名人極細HDMIケーブル - 変換名人極細HDMIケーブル - 変換名人極細HDMIケーブル - 変換名人極細HDMIケーブル - 変換名人極細HDMIケーブル - 変換名人極細HDMIケーブル - 変換名人
(1件のレビュー)

極細HDMIケーブルです。
4K(30Hz)に対応しています。
ケーブル直径は3.2mmです。
プラグは金メッキ加工です。
アルミ2重シールドを採用しました。
ケーブルが細く軽量で、取り回しも楽ちんです。
端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。
旅行やアウトドア使用に最適です。
部屋から部屋にケーブルを這わす際に通しやすいです。
カーペット下や部屋隅にケーブルを這わす際に出っ張りがありません。

プラグ金メッキシールドアルミ2重シールドケーブル長(cm)約100ケーブル径(Φmm)3.2ケーブル種類スリムケーブル、L型変換タイプオス-オス内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28749475HD1004L23HDMI A(オス) - HDMI A(左L型 オス)
864
859
945(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
28749484HD1004R24HDMI A(オス) - HDMI A(右L型 オス)
864
859
945(税込)
当日出荷
28749500HD1004U23HDMI A(オス) - HDMI A(上L型 オス)
864
859
945(税込)
4日以内出荷
返品不可
28749509HD1004D23HDMI A(オス) - HDMI A(下L型 オス)
864
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28749484
2024-09-09
用途: テレビとの接続
製造業

狭い空間で接続したかった。いろいろ探してようやくここで見つけることができ、助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする