曜日別特売

AV変換アダプタ

AV変換アダプタ - GROOVY

HDMI端子を搭載した機器の映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターに出力する事ができるHDMI用VGA変換アダプタです。
オーディオとビデオの同時出力が可能です。

仕様ドライバ不要付属品本体、microUSBケーブル、オーディオケーブル電源Micro USB / USB A(転送信号をより安定する為)ケーブル長(m)0.25コネクタ形状HDMI(オス)-VGA D-Sub15ピン(メス)周波数60Hz対応解像度1920×1080(フルHD 1080p)コード長さ(cm)25音声3.5mmオーディオケーブル(音響機器に出力します)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28749545GR-HDMIVGA
1,618
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする