曜日別特売

2CONNECT ラタン調プランターボックス

2CONNECT ラタン調プランターボックス - 谷村実業2CONNECT ラタン調プランターボックス - 谷村実業2CONNECT ラタン調プランターボックス - 谷村実業2CONNECT ラタン調プランターボックス - 谷村実業

デンマーク企画(ベトナム製)のおしゃれなラタン調プランターボックスです。

用途プランター材質構造部材:銅(亜鉛メッキ)、ラタン部/プランター:ポリエチレン質量(kg)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約830×295×1305内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28748215TAN-7001
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥550/税込¥605
沖縄地方数量1につき¥3,520/税込¥3,872
離島数量1につき¥4,224/税込¥4,646
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする