CAPTAIN STAG
アルミ角型メスティン
熱伝導率の高い軽量アルミ合金製、表面には耐食性の高い硬質アルマイト加工済み。
熱が全体に回り、ご飯が大変美味しく炊けます。
炊く、焼く、煮る、茹でる色々な料理に使える。
材質
本体・金具・リベット:アルミニウム(表面加工:アルマイト)底の厚さ0.8mm、取っ手:ステンレス鋼、シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
185
製品サイズ(mm)
170×115×高さ65(本体のみ)
満水容量(L)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28750270
UH-4126
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください