CAPTAIN STAG
ケットル・ラーメンクッカー
キャンプやトレッキングなど1~2人用に適したクッカーです。1台で2役。ハンドルの取り付け方でケットルや片手鍋として使える便利なクッカー。目盛り付き。インスタントラーメンが収納可能
材質
本体:ステンレス鋼(クロム18%)、ふた・取っ手:ステンレス鋼(クロム18%)
容量(mL)
実容量:650
質量(g)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×147×65(本体のみ)
寸法(cm)
14
満水容量(L)
1
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75320160
UH-4213
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください