曜日別特売

ジョイント式携帯箸

ジョイント式携帯箸 - CAPTAIN STAGジョイント式携帯箸 - CAPTAIN STAGジョイント式携帯箸 - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

箸先が箸の持ち手に収納できる、携帯性の高い箸。
持ち手は頑丈で火に強いステンレス。
箸先は希少価値の高い黒檀に、100%天然漆で塗装し、 口当たりの良さを追求しました。
収納ケース付き。

材質箸先部:黒壇(漆塗装)、持手部:ステンレス鋼、収納ケース:ポリエステル質量(g)セット重量:20収納寸法(mm)42×135×厚さ12製品サイズ(mm)箸(使用時):長さ205、箸(収納時):長さ120、収納ケース:42×135内容量1本
注意
※食洗機不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28750568UH-3050
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-10
用途: 仕事場で昼食用に
教育・研究機関

最高ですよ!。箸が長いので自分はカップ麺のスリムを食べるが食べやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする