AZ Instrument
IAQモニター7727(エアロウオッチCO2) *CO2測定器・温度/湿度計付)
液晶ディスプレイでCO2、温度、湿度、CO2状態の指標、過去24時間のCO2動向を表示
3色(7色から選定可)のバックライトでCO2濃度レベルを表示
アラームON/OFF設定可能
寸法(mm)
108×67×30
質量(g)
90
温度(℃)
0~50.0
精度
+50ppm+5%(0~3000ppm)
湿度(%RH)
5~95
対象ガス
CO2
濃度(ppm)
CO2:200~5000(NDIR/非拡散赤外線吸収方式センサー使用)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28748319
7727
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください