TANAX(タナックス)[バイク用品]
リトラミラー
コストパフォーマンスに優れたカスタマイズミラー
用途
バックミラー(左右共通)
種別
左右共通
材質
ABS樹脂+亜鉛ダイキャスト+スチール
色
ブラック
ねじ径(mm)
10 正ネジ(ネジ径変換アダプター付)
材質(鏡板)
シルバー鏡
内容量
1個
注意
※作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。
※製品取り付け後は定期的にガタや緩みが無いかチェックを行ってください。
※走行に支障のない適切な後方視界を得られる位置に調整してください。
※純正ミラーとは振動特性が異なりますので、振動の発生する速度域が変わる事があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28766467
AVA-104-10
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください