TANAX(タナックス)[バイク用品]
FRジョイント用アダプター
衝撃を緩和するアダプター
用途
アダプター
材質
鉄
色
ブラック
注意
※ミラー取り付け部の上に商品寸法のスペースが確保されていることをご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28766485
J-01
1セット(2個)
10 逆ネジ→8 正ネジ(ピッチ:1.25)
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28766494
J-02
1個
ボルト:10 正ネジ、アダプター:10 正ネジ→10 逆ネジ
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
28766510
J-03
1個
ボルト:10 正ネジ、アダプター:10 正ネジ→8 逆ネジ
¥
500
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
28766519
J-04
1個
10逆ネジ→10正ネジ 10正ネジ→10逆ネジ(ピッチ:1.25)
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください