be worth style(ビーワーススタイル)
真鍮フック
新潟・燕三条でつくられた、真鍮製のフック
掛ける収納に便利
用途
フックとして。
材質
真鍮
内容量
1個
注意
※使う中で色が深まりくすみが出たり、黒ずんだり、水分に触れることで「緑青(ろくしょう)」と呼ばれる青錆びが生まれたり、経年変化のある製品です。
※また、製造や保管、お届けまでの過程の環境により、色味に個体差も生じます。予めご理解いただき、ご検討をお願い申し上げます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
耐荷重(kg)
寸法(縦×横)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28749965
DK-410141
S字フック大
約1
11.5×5.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
28749974
DK-410142
S字フックひねり
約2
7×3.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
28749947
DK-410139
S字フック小
約2
6×3.5
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
取扱停止中
28749956
DK-410140
S字フック中
約1
8.5×4.5
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください