曜日別特売

真鍮フック

真鍮フック - be worth style(ビーワーススタイル)真鍮フック - be worth style(ビーワーススタイル)真鍮フック - be worth style(ビーワーススタイル)真鍮フック - be worth style(ビーワーススタイル)真鍮フック - be worth style(ビーワーススタイル)真鍮フック - be worth style(ビーワーススタイル)真鍮フック - be worth style(ビーワーススタイル)

新潟・燕三条でつくられた、真鍮製のフック
掛ける収納に便利

用途フックとして。材質真鍮種類Y字フック耐荷重(kg)約2寸法(縦×横)(cm)7×1.6内容量1個
注意
※使う中で色が深まりくすみが出たり、黒ずんだり、水分に触れることで「緑青(ろくしょう)」と呼ばれる青錆びが生まれたり、経年変化のある製品です。
※また、製造や保管、お届けまでの過程の環境により、色味に個体差も生じます。予めご理解いただき、ご検討をお願い申し上げます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28749990DK-410143
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする