六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱

六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 - 大阪魂
(1件のレビュー)

一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。

用途あらゆる締結に使用。
注意
※用途以外に使用しないでください。
全500種類を絞り込む
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじの呼び
内容量
500種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
商品状態
長さ(mm)
ねじピッチ(mm)
ねじの呼び
六角軸二面幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28752196M3×31箱(2000本)-30.5M35.5
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752205M3×41箱(2000本)-40.5M35.5
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752214M3×51箱(2000本)-50.5M35.5
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752230M3×61箱(2000本)-60.5M35.5
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752239M3×81箱(2000本)-80.5M35.5
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
28752248M3×101箱(2000本)-100.5M35.5
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752257M3×121箱(2000本)-120.5M35.5
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752266M3×141箱(2000本)-140.5M35.5
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
28752275M3×151箱(1000本)-150.5M35.5
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752284M3×161箱(1000本)-160.5M35.5
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
28752300M3×181箱(1000本)-180.5M35.5
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752309M3×201箱(1000本)-200.5M35.5
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
28752318M3×251箱(1000本)-250.5M35.5
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
28752327M3×301箱(1000本)-300.5M35.5
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752336M3×351箱(1000本)-350.5M35.5
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752345M3×401箱(1000本)-400.5M35.5
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752354M3×451箱(500本)-450.5M35.5
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752370M3×501箱(500本)-500.5M35.5
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752379M3×551箱(500本)-550.5M35.5
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752388M3×601箱(500本)-600.5M35.5
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752397M4×51箱(1000本)-50.7M47
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752406M4×61箱(1000本)-60.7M47
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752415M4×81箱(1000本)-80.7M47
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
28752424M4×101箱(1000本)-100.7M47
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752440M4×121箱(1000本)-120.7M47
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752449M4×141箱(1000本)-140.7M47
8,988
9,887(税込)
5日以内出荷
返品不可
28752458M4×151箱(1000本)-150.7M47
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752467M4×161箱(1000本)-160.7M47
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752476M4×181箱(500本)-180.7M47
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752485M4×201箱(500本)-200.7M47
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
28752494M4×221箱(1000本)-220.7M47
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752510M4×251箱(500本)-250.7M47
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752519M4×301箱(500本)-300.7M47
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
28752528M4×351箱(500本)-350.7M47
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
28752537M4×401箱(500本)-400.7M47
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752546M4×451箱(500本)-450.7M47
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752555M4×501箱(500本)-500.7M47
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752564M4×551箱(500本)-550.7M47
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752580M4×601箱(300本)-600.7M47
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752589M4×651箱(300本)-650.7M47
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752598M4×701箱(300本)-700.7M47
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752607M4×751箱(300本)-750.7M47
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752616M4×801箱(200本)-800.7M47
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752625M4×851箱(250本)-850.7M47
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752634M4×901箱(250本)-900.7M47
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752650M4×951箱(200本)-950.7M47
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752659M4×1001箱(500本)-1000.7M47
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
28752668M5×61箱(1000本)-60.8M58
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
28752677M5×81箱(1000本)-80.8M58
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
28752686M5×101箱(700本)-100.8M58
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28754007
2024-02-19
用途: NTTマンホール内で、設備固定用として
株式会社グランドクリエイト建設業・工事業

市販品でL=65mmが無く、また多量購入出なかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする