曜日別特売

neGla エアピロー+

neGla エアピロー+ - DAYTONA(デイトナ)neGla エアピロー+ - DAYTONA(デイトナ)neGla エアピロー+ - DAYTONA(デイトナ)neGla エアピロー+ - DAYTONA(デイトナ)neGla エアピロー+ - DAYTONA(デイトナ)neGla エアピロー+ - DAYTONA(デイトナ)neGla エアピロー+ - DAYTONA(デイトナ)

空気注入式でお好みの硬さに調整できるエアピロー。
寝袋に収まるサイズで、寝返りによる枕ズレを防ぎます。
JYUKUSUI mat(品番:32717)とスナップボタンで連結できるため、寝ているときに枕がズレる心配がありません。
空気を抜けばポケットに収まるため、コンパクトに収納可能。

材質ポリエステル/TPU質量(g)72本体寸法(mm)420×270収納寸法(mm)110×170(平置き圧縮時サイズ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2875174934251
1,500
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする