曜日別特売

ガーゼ+パイルフェイスタオル4枚セット

ガーゼ+パイルフェイスタオル4枚セット - アイリスオーヤマガーゼ+パイルフェイスタオル4枚セット - アイリスオーヤマガーゼ+パイルフェイスタオル4枚セット - アイリスオーヤマ

安心・安全・高品質の今治タオルブランド認定のタオルです。吸水性に富んだパイルと優しい肌触りのガーゼ2つの風合いを楽しめるタオルです。片面がガーゼで乾きが早く、かさばりません。手や顔を拭くのに最適です。持ち運びもらくらくできます。

種別フェイスタオル質量(g)78混率(%)綿100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×800目付(g/m2)285内容量1セット(4枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28765110FT-G4アイボリー
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
※使用例28765119FT-G4ライトグレー
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
28765094FT-G4ホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする