組み立て簡単たっぷり物干し

組み立て簡単たっぷり物干し - アイリスオーヤマ組み立て簡単たっぷり物干し - アイリスオーヤマ組み立て簡単たっぷり物干し - アイリスオーヤマ組み立て簡単たっぷり物干し - アイリスオーヤマ組み立て簡単たっぷり物干し - アイリスオーヤマ

大容量タイプ。簡単組み立て。
干す量やスペースに合わせて、幅も高さも調節可能な大型伸縮タイプの室内物干しです。大容量の洗濯物やバスタオル、布団も干せます。
竿を延ばし、ワンピースやズボンなどの長物も干せます。段違いに干せるので、風通しが抜群です。日光やエアコンの風もしっかりあたるので効率よく乾きます。
約86.5~150.5cmに伸縮する物干し竿が3本付いています。安定した脚部で前倒れしにくくなっています。
ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。移動に便利なキャスター付きです。使用しないときは折りたたんでコンパクトに収納できます。

材質ステンレス巻きスチールパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(g)7380耐荷重(kg)全体15、竿1本あたり5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865~1505×640~730×1110~1720収納寸法(mm)130×640×1110(※竿の長さは含まず)使用可能目安4人分、シャツ・衣類34枚、スポーツタオル・フェイスタオル16枚内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28765347H-MH1518N
オープン
7,098
7,808(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥800/税込¥880
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする