曜日別特売

スタイル物干し 角型シングルタイプ

スタイル物干し 角型シングルタイプ - アイリスオーヤマスタイル物干し 角型シングルタイプ - アイリスオーヤマスタイル物干し 角型シングルタイプ - アイリスオーヤマスタイル物干し 角型シングルタイプ - アイリスオーヤマスタイル物干し 角型シングルタイプ - アイリスオーヤマ

インテリアに馴染むシンプルな角型のスタイル物干しです。洗濯物を「干して」、乾いたら畳まず「そのまま着る」という方におすすめのデザインタイプです。物干しとしてもパイプハンガーとしても使用できます。床傷付き防止フェルトが付いています。お客様組み立てとなります。

材質パイプ・ハンガーパイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラスチックパーツ:ナイロン樹脂質量(g)2600耐荷重(kg)全体10kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×426×1200使用可能目安シャツ・衣類10枚内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28765399STMS-800Sホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28765408STMS-800Sブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする