スタイル物干し 角型ハイタイプ

スタイル物干し 角型ハイタイプ - アイリスオーヤマスタイル物干し 角型ハイタイプ - アイリスオーヤマスタイル物干し 角型ハイタイプ - アイリスオーヤマスタイル物干し 角型ハイタイプ - アイリスオーヤマ

インテリアに馴染むシンプルな角型のスタイル物干しハイタイプです。洗濯物を「干して」、乾いたら畳まず「そのまま着る」という方におすすめのデザインタイプです。物干しとしてもパイプハンガーとしても使用できます。長物衣類やタオル、バスタオル、小物、ピンチハンガーも干せます。床傷付き防止フェルトが付いています。お客様組み立てとなります。

材質パイプ・ハンガーパイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラスチックパーツ:ナイロン樹脂質量(g)3680耐荷重(kg)全体20kg、竿1本あたり10kg、フック1kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×426×1800使用可能目安シャツ・衣類20枚、バスタオル2枚、ピンチハンガーなど内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28765460STMS-800HHホワイト
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28765469STMS-800HHブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする