スタイル物干し 角型大容量タイプ

スタイル物干し 角型大容量タイプ - アイリスオーヤマスタイル物干し 角型大容量タイプ - アイリスオーヤマスタイル物干し 角型大容量タイプ - アイリスオーヤマスタイル物干し 角型大容量タイプ - アイリスオーヤマスタイル物干し 角型大容量タイプ - アイリスオーヤマスタイル物干し 角型大容量タイプ - アイリスオーヤマ

インテリアに馴染むシンプルな角型のスタイル物干し大容量タイプです。洗濯物を「干して」、乾いたら畳まず「そのまま着る」という方におすすめのデザインタイプです。物干しとしてもパイプハンガーとしても使用できます。1人分から家族分もまとめて干すことができます。タオルや小物、長物衣類も干せます。床傷付き防止フェルトが付いています。お客様組み立てとなります。

材質パイプ・ハンガーパイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラスチックパーツ:ナイロン樹脂質量(g)4220耐荷重(kg)全体20kg、竿(短)1本あたり4kg、竿(長)12kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×426×1800使用可能目安シャツ・衣類20枚、長物衣類6枚、ピンチハンガーなど内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28765478STMS-800LCホワイト
オープン
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28765487STMS-800LCブラック
オープン
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする