曜日別特売

簡単組立スタイル物干し

簡単組立スタイル物干し - アイリスオーヤマ簡単組立スタイル物干し - アイリスオーヤマ簡単組立スタイル物干し - アイリスオーヤマ簡単組立スタイル物干し - アイリスオーヤマ簡単組立スタイル物干し - アイリスオーヤマ簡単組立スタイル物干し - アイリスオーヤマ簡単組立スタイル物干し - アイリスオーヤマ簡単組立スタイル物干し - アイリスオーヤマ

簡単組み立て。
スタイリッシュなデザインでインテリアに馴染む室内物干しです。伸縮パイプを伸ばすことで、干せる量を増やせます。省スペースでもたくさん干すことができます。
ピンチハンガーや丈の長い衣類やバスタオル、ふとんも干すことができます。タオルハンガーは着脱可能で、干すものに応じてスペースを確保できます。
使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。お客様組み立てとなります。工具不要で、簡単に組み立てができます。

材質パイプ・タオルハンガー:スチール(エポキシ樹脂塗装)、プラパーツ:ABS樹脂質量(g)2600耐荷重(kg)全体12、上パイプ1本あたり3、伸縮パイプ1本あたり1、タオルハンガー1本あたり0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920~1510×640×1275収納時寸法(mm)920×70×1400使用可能目安5人分、シャツ・衣類25枚、バスタオル5枚、タオル5枚、小物20枚内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28765514STMX-920ブラック
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
28765530STMX-920ホワイト
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする