大容量ふとん干し

大容量ふとん干し - アイリスオーヤマ大容量ふとん干し - アイリスオーヤマ大容量ふとん干し - アイリスオーヤマ大容量ふとん干し - アイリスオーヤマ大容量ふとん干し - アイリスオーヤマ

簡単組み立て。
大量の洗濯物や最大6枚分の布団が干せる大容量タイプの布団干しです。洗濯物の量に合わせてパイプを伸縮させて使用できます。使用しない時は折りたたんで収納でき、ラクに持ち運べます。
ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。工具不要で、組み立てが簡単です。

材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、成形品:ポリプロピレングレー質量(g)7500耐荷重(kg)全体30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350~2250×1120×1090収納時寸法(mm)1350×170×1210mm内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28765618BCSX-230
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,300/税込¥1,430
北海道地方1¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする