曜日別特売

AIR WALK

AIR WALK - AIR WALK(エアーウォーク)AIR WALK - AIR WALK(エアーウォーク)AIR WALK - AIR WALK(エアーウォーク)AIR WALK - AIR WALK(エアーウォーク)AIR WALK - AIR WALK(エアーウォーク)AIR WALK - AIR WALK(エアーウォーク)AIR WALK - AIR WALK(エアーウォーク)AIR WALK - AIR WALK(エアーウォーク)
(1件のレビュー)

脱ぎ履きしやすいゴムヒモタイプ。履き口ベルトでしっかりロック。横からの衝撃にも強い耐滑仕様のアウトソール

用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業形状ミドルカット材質(ソール)EVA・合成ゴム材質(甲被)合成皮革機能耐滑材質(先芯)合成樹脂甲被タイプひも、マジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28765715AW-940オレンジ25
4,480
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
28765724AW-940オレンジ25.5
4,480
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
28765740AW-940オレンジ26
4,480
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
28765749AW-940オレンジ26.5
4,480
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
28765776AW-950ホワイト25
4,480
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
28765785AW-950ホワイト25.5
4,480
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
28765794AW-950ホワイト26
4,480
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
28765810AW-950ホワイト26.5
4,480
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
28765828AW-950ホワイト28
4,480
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
28765758AW-940オレンジ27
4,480
取扱い終了
28765767AW-940オレンジ28
4,480
取扱い終了
28765819AW-950ホワイト27
4,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28765758
2024-11-21
用途: 自宅での自動車整備とウォーキング

作業用、ウォーキング用に目立つ色にして良かった。
インナーソールがしっかりしていて、歩き易く
インナーソールを追加購入しなくても長時間の使用が出来る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする