曜日別特売

マンホールふた KHMB 500kg(T=2相当) ふたのみ

マンホールふた KHMB 500kg(T=2相当) ふたのみ - 小島製作所
(1件のレビュー)

小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。
KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。

用途排水、土木、メンテナンス種別マンホールふた材質ねずみ鋳鉄耐荷重T=2相当表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装内容量1枚
注意
※本製品はふたのみとなります。
※品番は念のためご確認ください。
※事故防止のためふたは確実に閉めてください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28765959KHMB フタのみ300
14,300
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28765968KHMB フタのみ350
15,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28765977KHMB フタのみ400
20,400
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28765986KHMB フタのみ450
23,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28765995KHMB フタのみ500
29,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28766004KHMB フタのみ600
39,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28765968
2024-08-27
用途: 敷地内のマンホールの蓋を割られた
不動産業

重機を使った搬出作業時に業者に割られました。
だいぶ錆びついていたので仕方ないですが、
同じものがモノタロウさんにあって助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする