小島製作所
マンホールふた KHMA 1500kg(T=6相当) ふたのみ
小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。
KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。
用途
排水、土木、メンテナンス
種別
マンホールふた
材質
ねずみ鋳鉄
耐荷重
T=6相当
表面処理
水溶性合成樹脂焼付塗装
内容量
1枚
注意
※本製品はふたのみとなります。
※品番は念のためご確認ください。
※事故防止のためふたは確実に閉めてください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28766020
KHMA フタのみ
300
¥
18,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28766029
KHMA フタのみ
350
¥
24,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28766038
KHMA フタのみ
400
¥
29,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28766047
KHMA フタのみ
450
¥
34,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28766056
KHMA フタのみ
500
¥
45,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28766065
KHMA フタのみ
600
¥
63,500
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~
離島
数量1につき
¥
5,000
~
/
税込
¥
5,500
~