曜日別特売

マンホールふた KHMD 5000kg(T=20相当) ふたのみ

マンホールふた KHMD 5000kg(T=20相当) ふたのみ - 小島製作所

小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。
KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。

用途排水、土木、メンテナンス種別マンホールふた材質ダクタイル鋳鉄耐荷重T=20相当表面処理水溶性合成樹脂焼付塗装内容量1枚
注意
※本製品はふたのみとなります。
※品番は念のためご確認ください。
※事故防止のためふたは確実に閉めてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28766074KHMD フタのみ300
25,800
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28766090KHMD フタのみ350
34,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28766099KHMD フタのみ450
49,300
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28766108KHMD フタのみ500
62,500
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28766117KHMD フタのみ600
89,500
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,700~/税込¥1,870~
北海道地方数量1につき¥1,800~/税込¥1,980~
沖縄地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする