小島製作所
弁桝ふた KHMA 1500kg(T=6相当) 「止水弁」文字入り ふたのみ
小島製作所 鋳鉄製マンホールふたです。
KOJIMASEISAKUSHOマークの改修に使用可能。
用途
給水、土木、メンテナンス
種別
マンホールふた
材質
ねずみ鋳鉄
耐荷重
T=6相当
表面処理
水溶性合成樹脂焼付塗装
内容量
1枚
注意
※本製品はふたのみとなります。
※品番は念のためご確認ください。
※事故防止のためふたは確実に閉めてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28766126
KHMA(P) フタのみ
300
¥
18,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
28766135
KHMA(P) フタのみ
450
¥
34,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500