耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA95-55EX

耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA95-55EX - ダイヤゴム耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA95-55EX - ダイヤゴム
(1件のレビュー)

【JIS T 8116:2005適合品】
強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。
裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。
全長55cmなので肘上まで保護することができます。
<使用推奨薬品>
硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など

用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)0.95規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)55中指長(cm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水内容量1双
注意
※本製品は有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。
※透過試験等の各種試験データや使用上の注意に関しましてはメーカーHP、お問い合わせにてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28767280DLC6507309PL12.2
9,800
8,998
9,898(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年1月20日
28767289DLC6507310PLL13.3
9,800
8,998
9,898(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対透過性検索アプリ、ホゴスル
1 取り扱う薬品を検索2 最適な手袋を選定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28767280
2023-07-02
用途: 機械のメンテナンス時
製造業

廃盤品(A95-55)との比較です。
こちらは製造元に確認致しまして、後継製品とのことです。
良い点
・軽く柔らかくなった。
・色が黒に変わっているので、汚れが目立たない。
・光沢仕様に変わった為、摩擦が上がり滑りにくくなった。
悪い点
・現状は特になし
気になる点
・耐久性は上がったとの事だが、材質が薄くなっているので、強度面でやや心配感はある。
以上です。
総合的に前の物より満足度は高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする