【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 粒子状滑り止め付きでグリップ力を発揮します。 全長55cmなので肘上まで保護することができます。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など
用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)1色黒規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)55中指長(cm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水内容量1双