曜日別特売

67W GaN USB-Cケーブル一体型 PD充電器(1.8m)

67W GaN USB-Cケーブル一体型 PD充電器(1.8m) - j5 create

本製品は、窒化ガリウムを搭載したPD67WのUSB-CノートパソコンACアダプターです。
窒化ガリウムと折畳みプラグ設計を採用したため、サイズが大幅にコンパクトできました。
純正のACアダプターは大きくて重たいので、外出勤務やテレワークでパソコンを持ち運ぶ時に大変ですが、メーカーの『JUP1565N』を使用すれば、カバン内のスペースを取らずに簡単に収めるため、仕事の負担やストレスを軽減できます。
もう一台で持ち運び用またはパソコンの持ち先に予備の一台を置いてもオススメです。
USB-C端子の充電器なのでノートパソコンはもちろん、スマホやタブレットにも対応していますので、一台多役です。
USBケーブルが本体に付いて一体化されています。
別途でUSB充電ケーブルを用意することがなく、コンセントに挿せてすぐに利用して頂けますので、使い勝手がよく便利です。

セット内容JUP1565N本体、保証書材質プラスチックブラック質量(g)約162出力(W)合計:67ケーブル長(m)1.8入力AC 100V~240V , 1.5A (max)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56.6 × 50.6 × 31.2保証期間2年ポートパソコンと接続側:USB-C(オス)×1出力ポートUSB-C PD 67W内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28768050JUP1565N
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする