ニトリル手袋 食品衛生法適合 パウダーフリー 100枚入り

ニトリル手袋 食品衛生法適合 パウダーフリー 100枚入り - つばさニトリル手袋 食品衛生法適合 パウダーフリー 100枚入り - つばさニトリル手袋 食品衛生法適合 パウダーフリー 100枚入り - つばさニトリル手袋 食品衛生法適合 パウダーフリー 100枚入り - つばさニトリル手袋 食品衛生法適合 パウダーフリー 100枚入り - つばさニトリル手袋 食品衛生法適合 パウダーフリー 100枚入り - つばさニトリル手袋 食品衛生法適合 パウダーフリー 100枚入り - つばさニトリル手袋 食品衛生法適合 パウダーフリー 100枚入り - つばさ

手になじむ極薄仕上げで、ほとんど手で触れていないような感触です。
耐油性、耐摩耗性、耐突き刺し性に優れています。
パウダーフリー仕上げなので、食品加工にも安心してご使用いただけます。
手袋は指先に細かいエンボス加工を施し、操作性に優れています。
非滅菌タイプ。

用途飲食店や介護施設などの備品に。洗い物などの手荒れ防止。材質ニトリル合成ゴムブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油性、耐摩耗性、耐突き刺し性粉有無粉無エンボス加工指先内容量1箱(100枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28769748S100S23.57.18.5
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
28769757M100M2489.5
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
28769766L100L248.510.5
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする