M100 ニトリル手袋 食品衛生法適合 パウダーフリー 100枚入り つばさ 28769757

M100 ニトリル手袋 食品衛生法適合 パウダーフリー 100枚入り つばさ 28769757
M100 ニトリル手袋 食品衛生法適合 パウダーフリー 100枚入り つばさ 28769757
M100 ニトリル手袋 食品衛生法適合 パウダーフリー 100枚入り つばさ 28769757
M100 ニトリル手袋 食品衛生法適合 パウダーフリー 100枚入り つばさ 28769757

ニトリル手袋 食品衛生法適合 パウダーフリー 100枚入り

商品レビューを投稿する
返品不可
サイズM
手の平幅(cm)9.5
中指長(cm)8
全長(cm)24
内容量1箱(100枚)注文コード28769757品番M100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

手になじむ極薄仕上げで、ほとんど手で触れていないような感触です。
耐油性、耐摩耗性、耐突き刺し性に優れています。
パウダーフリー仕上げなので、食品加工にも安心してご使用いただけます。
手袋は指先に細かいエンボス加工を施し、操作性に優れています。
非滅菌タイプ。

用途
飲食店や介護施設などの備品に。洗い物などの手荒れ防止。
サイズ
M
全長(cm)
24
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
9.5
材質
ニトリル合成ゴム
色
ブルー
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合
機能
耐油性、耐摩耗性、耐突き刺し性
粉有無
粉無
エンボス加工
指先

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする