WAVEWAVE
屋内フロアランプ
高い光透過率のアクリルランプシェード。
光の効果は柔らかく絶妙で、眩しくありません。
こだわりのディテール
安定のサークルベース
防水プラグ
足踏みスイッチ
電圧(V)
100~220
光源
LED光源23W
明るさ(Lm)
2840-4480
光色
中性光
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28769906
DH-L1006-BK
黒
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
28769915
DH-L1006-WH
白
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください