曜日別特売

iPad10.9用フリーアングルレザーケース

iPad10.9用フリーアングルレザーケース - BUFFALO(バッファロー)iPad10.9用フリーアングルレザーケース - BUFFALO(バッファロー)iPad10.9用フリーアングルレザーケース - BUFFALO(バッファロー)iPad10.9用フリーアングルレザーケース - BUFFALO(バッファロー)iPad10.9用フリーアングルレザーケース - BUFFALO(バッファロー)iPad10.9用フリーアングルレザーケース - BUFFALO(バッファロー)iPad10.9用フリーアングルレザーケース - BUFFALO(バッファロー)iPad10.9用フリーアングルレザーケース - BUFFALO(バッファロー)

自由な角度で立てられる
フラップ留め&ペンホールド
収納ポケット
オートスリープ対応
フラップ内側に起毛素材を採用
ケースを装着したまま操作可能

材質合成皮革・ポリカーボネートタイプ手帳型対応機種10.9インチ iPad 第10世代(2022年発売モデル)※他の機種ではご使用にならないでください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約186×253×15(突起部含まず)保証期間初期不良のみ特性スタンド機能・ポケット付・ペンホルダー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28773738BSIPD22109CLFBKブラック
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
28773747BSIPD22109CLFBLブルー
オープン
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする